Descripción:
Juego de acoplamientos para manguera espiral, acoplamiento estándar NW 7, 2, PU, ø de manguera 10x6, 5, PN a 23 °C máx. 11 bar, longitud 3, 0 con El tubo de poliuretano extremadamente elástico tiene una fuerza de retorno similar a la del tubo espiral de poliamida convencional, pero tiende menos a formar bucles y tiene una resistencia a la abrasión significativamente mayor. De este modo, se reduce al mínimo el riesgo de rayar superficies pintadas o delicadas. La manguera es extremadamente flexible y resistente a las torsiones. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.
Característica:
- Material: Poliéster-poliuretano
- espirales: 16
- Diámetro del tubo: 10x6,5 mm
- Longitud de trabajo máx.: 3,0 m
- Diámetro exterior de la espiral: 69 mm
- Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
- máx. Presión de servicio a 23 °C: 11 bar