Juego de acoplamiento para manguera espiral, acoplamiento de seguridad, PA, ø 8x6, 5, 0 m

Número de artículo: 158139
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 158139
EAN / GTIN 4047322632911
Número del fabricante 158139
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de acoplamiento para manguera espiral, acoplamiento de seguridad NW 7, 4, poliamida, ø de manguera 8x6, PN a 23 °C máx. 12 bar, longitud 5, 0 con Para un flujo seguro y eficaz. Ahorra espacio gracias a sus pequeñas espiras y es fácil de manejar gracias a su peso reducido. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.

Característica:

  • Material: Poliamida (PA 12)
  • espirales: 25
  • Diámetro del tubo: 8x6 mm
  • Diámetro exterior de la espiral: 90 mm
  • Longitud de trabajo máx.: 5,0 m
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 12 bar