Manguera espiral, racor roscado, giratorio, poliamida, R1/4, Ø 6x4, 2, 5 m

Número de artículo: 158110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 158110
EAN / GTIN 4047322632621
Número del fabricante 158110
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera espiral, racor y resorte antiaplastamiento, giratorio, poliamida, R 1/4, Ø de manguera 6x4, PN a 23 °C máx. 27 bar, longitud 2, 5 con Para un caudal seguro y eficaz. Ahorra espacio gracias a sus pequeñas espiras y es fácil de manejar gracias a su peso reducido.

Característica:

  • Rosca: R 1/4
  • espirales: 15
  • Diámetro del tubo: 6x4 mm
  • Diámetro exterior de la espiral: 71 mm
  • Longitud de trabajo máx.: 2,5 m
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 27 bar