Válvula antirretorno, DN 20, latón, estanqueidad blanda, G 3/4, PN máx. 16 bar

Número de artículo: 158082
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 158082
EAN / GTIN 4047322631662
Número del fabricante 158082
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula antirretorno, DN 20, latón, estanqueidad blanda, temperatura de servicio de 0 °C a 90 °C, G 3/4, PN máx. 16 bar. Intervalo de aplicación: Agua (sin vapor), medios líquidos neutros y no agresivos, aceites minerales. Solo apto para medios líquidos. La tapa se cierra por gravedad, por lo que solo es posible el montaje horizontal.

Característica:

  • DN: 20
  • Anchura llave: 34 mm
  • Longitud: 52,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 3/4
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • plato de válvula: latón
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra