Bata LIGHT Gladst ONE, Unisex, Antracita oscuro, Tamaño 3XL

Número de artículo: 15759-330-18 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 15759-330-18 3XL
EAN / GTIN 5711074337286
Número del fabricante 15759-330-18 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Cierre con tira de protección contra la intemperie y broches ocultos para evitar arañazos
  • Ranuras en los laterales
  • Pliegues elásticos en la espalda para una mayor libertad de movimiento
  • Mangas de corte ergonómico que se forman de acuerdo con los movimientos naturales de los brazos
  • Las ventilaciones de las mangas permiten que las mangas se enrollen
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Bolsillos en el pecho
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior
  • Bolsillos extensibles en la espalda
  • Ranuras en los laterales
  • Puños con broches
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 245 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra