Bata LIGHT Gladst ONE, Unisex, Azul grano, Talla L

Número de artículo: 15759-330-11 L
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
Número de artículo 15759-330-11 L
EAN / GTIN 5711074337163
Número del fabricante 15759-330-11 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Cierre con tira de protección contra la intemperie y broches ocultos para evitar arañazos
  • Ranuras en los laterales
  • Pliegues elásticos en la espalda para una mayor libertad de movimiento
  • Mangas de corte ergonómico que se forman de acuerdo con los movimientos naturales de los brazos
  • Las ventilaciones de las mangas permiten que las mangas se enrollen
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Bolsillos en el pecho
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior
  • Bolsillos extensibles en la espalda
  • Ranuras en los laterales
  • Puños con broches
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 245 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal