Pantalones cortos LIGHT Sunbury, Unisex, Azul grano/azul negro, Tamaño C44

Número de artículo: 15749-330-11010 C44
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 15749-330-11010 C44
EAN / GTIN 5711074333776
Número del fabricante 15749-330-11010 C44
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Bolsillos traseros con solapa
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de llanta con refuerzo de borde
  • Material ligero, especialmente adecuado para entornos cálidos
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Bicolor
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros con solapa
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de llanta con refuerzo de borde
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 245 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra