Mono con bolsillos en las rodillas LIGHT Wallan, Unisex, Azul grano/azul negro, Tamaño XL

Número de artículo: 15719-330-11010 XL
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
Número de artículo 15719-330-11010 XL
EAN / GTIN 5711074336760
Número del fabricante 15719-330-11010 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Sin costuras en el hombro: No puede entrar agua acumulada
  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Corte especial en la parte posterior de las piernas, evita tejido innecesario en la parte posterior de la rodilla al arrodillarse
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • La tela oscura se coloca donde el producto está más expuesto a la suciedad
  • El producto es adecuado para la ropa industrial
  • Certificado para su uso junto con el tipo de rodillera MASCOT CORTO o LARGO, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Luz por metro
  • Bicolor
  • Costuras triples en las mangas, hombros, piernas y entrepierna
  • Cuello alzado
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión
  • Bolsillos delanteros
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Bolsillos traseros con solapa
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de llanta con refuerzo de borde
  • Puños con botón de ajuste
  • Banda elástica y pliegue elástico en la espalda
  • Bolsillos de rodilla hechos de poliéster, altura ajustable
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 245 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal