Chaqueta polar UNIQUE Marburg, Unisex, Azul negro, Tamaño 4XL

Número de artículo: 15703-259-010 4XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 15703-259-010 4XL
EAN / GTIN 5711074345519
Número del fabricante 15703-259-010 4XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • La zona izquierda del pecho y la zona superior de la espalda son adecuadas para la impresión de logotipos
  • Mangas de corte ergonómico que se forman de acuerdo con los movimientos naturales de los brazos
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • El forro de malla
  • mejoró la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Color sólido
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Forro de malla
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo interior con cremallera
  • La espalda se extiende
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos delanteros
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Banda elástica en las muñecas
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 345 g/m²
  • Tejido polar.
  • Circunferencia del pecho: 132 cm / 52 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra