Chaqueta polar UNIQUE Marburg, Unisex, Azul negro, Tamaño 3XL

Número de artículo: 15703-259-010 3XL
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
Número de artículo 15703-259-010 3XL
EAN / GTIN 5711074345496
Número del fabricante 15703-259-010 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • La zona izquierda del pecho y la zona superior de la espalda son adecuadas para la impresión de logotipos
  • Mangas de corte ergonómico que se forman de acuerdo con los movimientos naturales de los brazos
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • El forro de malla
  • mejoró la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Color sólido
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Forro de malla
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo interior con cremallera
  • La espalda se extiende
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos delanteros
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Banda elástica en las muñecas
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 345 g/m²
  • Tejido polar.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal