avellanador plano combinado, Tamaño / ⌀ avellanador: 01/5mm

Número de artículo: 156730 01/5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / ⌀ avellanador (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 2
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ avellanado 5 mm
Material de corte HSS
Número de filos Z 2
Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
Longitud de filo 8 mm
⌀ de mango 7 mm
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Tipo de producto Placa de corte para avellanado

Identificación y clasificación

Número de artículo 156730 01/5
EAN / GTIN 4033591011632
Número del fabricante 16 844 050
Fabricante/responsable GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
40
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
25
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Gracias a las ranuras espirales, mecanizado muy bueno y evacuación óptima de la viruta. Fácilmente rectificables. El avellanador está asegurado en el soporte contra torsión.

Aplicación:

Para avellanar tornillos según DIN o, mediante la combinación adecuada de avellanador y espiga,para realizar taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

Nota:

A petición, el avellanador plano también está disponible en HSS con recubrimiento TiN opcional, así como con filos de MD soldados y con plaquita ISO de forma “T”.