Nebulizador «FUTURA» con depósito metálico y tubo de visión, BG 1, G 1/4

Número de artículo: 156650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 156650
EAN / GTIN 4047322629638
Número del fabricante 156650
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Lubricador de niebla «FUTURA» con depósito metálico y tubo de visión, BG 1, G 1/4, presión de entrada máx. 16 bar, rango de temperatura de -10 °C a 50 °C. Lubricador de niebla con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. El dispositivo ofrece la posibilidad de rellenar aceite automáticamente. Para ello, es necesario conectar un tubo flexible al racor roscado del depósito de aceite. Al pulsar el botón de llenado de aceite situado en la parte superior del aparato, se abre una boquilla Venturi que aspira aceite al depósito mediante presión negativa.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 187,0 mm
  • C: 64,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/4
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
  • Caudal: 2750 l/min
  • Accesorio para gotas: PC
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra