Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, EWS - Varia V5

Número de artículo: 156254
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 156254
EAN / GTIN 4069739181387
Número del fabricante 50.60V5NLIKI1
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT60 DMG Mori, alojamiento axial desplazado respecto al eje, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.60V5NLIKI1
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 89
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:2
  • Longitud de voladizo (LPR): 118 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 118 mm
  • Tamaño del mango: BMT60 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos