Cilindro compacto, simple efecto, AG, extendido, Ø16, carrera 20, M5, ISO21287

Número de artículo: 155958
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 155958
EAN / GTIN 4047322623360
Número del fabricante 155958
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros compactos, ISO 21287, simple efecto, AG, extendido, imán, Ø del pistón 16, carrera 20, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: De -20 °C a 70 °C. Serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 20 mm
  • Norma: según ISO 21287
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
  • Serie: Serie ATE
  • pistón: Aluminio
  • Imán: con imán
  • Función: de simple efecto
  • Ø de pistón: 16 mm
  • Conexión: M5
  • pistón: Acero S45C, cromado duro
  • material de sellado: NBR
  • Posición inicial: Extendido sin presión
  • Pistón AG: M6x1,0
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra