Cilindro compacto, doble efecto, AG, K-Ø 25, carrera 90, M5, ISO21287

Número de artículo: 155622
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 155622
EAN / GTIN 4047322620000
Número del fabricante 155622
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descriere:

Cilindru compact, ISO 21287, cu dublă acțiune, AG, magnet, piston Ø 25, cursă 90, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C. Seria conform ISO 21287 în execuție deosebit de scurtă, cu economie de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior sau exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 90 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 21287
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
  • Serie: Seria ACE
  • Piston: Aluminiu
  • magnet: cu magnet
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 25 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel S45C, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • Tije de piston AG: M8x1,25
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra