Descripción:
Cilindros compactos, ISO 21287, doble efecto, AG, imán, Ø del pistón 25, carrera 50, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -20 °C a 70 °C. Serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.
Característica:
- Carrera: 50 mm
- Norma: según ISO 21287
- Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
- Serie: Serie ACE
- pistón: Aluminio
- Imán: con imán
- Función: doble efecto
- Ø de pistón: 25 mm
- Conexión: M5
- pistón: Acero S45C, cromado duro
- material de sellado: NBR
- Pistón AG: M8x1,25
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
- Rango de temperatura máx.: 70 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C