Cabezal de taladrado y fresado axial, Polígono ISO 26623 PSC 32

Número de artículo: 155396
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 155396
EAN / GTIN 4069739178387
Número del fabricante 40.25C3G200IKC
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, VDI25, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.25C3G200IKC
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 136
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 85 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 160 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: PSC 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura