Llave de boca 16 Z 26 mm

Número de artículo: 1552287
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Identificación y clasificación

Número de artículo 1552287
EAN / GTIN 4002805924358
Número del fabricante 1552287
Número L L60160 2923
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 16 mm

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Anchura total [mm]: 56 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 56 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 11 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 26
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no