Pantalón Multibolsillos Mujer C44

Número de artículo: 154513709900C44
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
Sexo Señora
Color schwarz
Talla de confección DE 44
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 154513709900C44
EAN / GTIN 7330509500477
Número del fabricante 154513709900C44
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y portaherramientas, pueden meterse en los bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo exterior de protección de rodillas

Detalles
Obillas, una con anilla D
Bragueta con cremallera metálica
Botones metálicos

Funcionalidad
Corte femenino

Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalón de trabajo clásico adaptado a la mujer con propiedades funcionales y resistentes
  • Las rodillas del pantalón y los bolsillos traseros están reforzados con CORDURA® para una mayor durabilidad
  • Los bolsillos están diseñados para guardar diferentes herramientas y accesorios con mayor libertad de movimiento y comodidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032