Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10) Artículo de seguimiento: (MNR) 160750

Número de artículo: 153949
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
Número de artículo 153949
EAN / GTIN 4069739172613
Número del fabricante 60.2516TDRI13X75
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.2516TDRI13X75
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 64
  • Máx. Par de giro (TQX): 15 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:3
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 93 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos