Remache de hojalatero acero inoxidable A2 cabeza plana redonda 3,2 x 8, 500 piezas

Número de artículo: 1538486
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 1538486
EAN / GTIN 4007081063227
Número del fabricante 1538486
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remache de hojalatero - El remache de hojalatero es la solución ideal para el oficio de techador. Es fácil de soldar y está disponible en varios materiales.

Ventajas:
  • Fácil de soldar
  • Todas las versiones relevantes para fontaneros / instaladores disponibles en 3,2 mm
  • Productos en stock en los comercios especializados regionales
  • Remache de acero inoxidable soldable con proceso de soldadura TIG
  • Especialmente adecuado para materiales muy finos
  • Puede procesarse con cualquier remachadora
  • Pequeña unidad de envasado

Característica:

  • Diámetro de la broca: 3,3 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 2 mm
  • Material de la funda: Acero inoxidable A2
  • Material del bolígrafo: Acero inoxidable A2
  • posible propagación: No
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 2 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 5 mm
  • Diámetro de la cabeza: 6,35 mm