Vaqueros FRONTLINE Manhattan, Caballero, Denim azul oscuro lavado, Tamaño W32L36

Número de artículo: 15379-869-66 W32L36
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
Número de artículo 15379-869-66 W32L36
EAN / GTIN 5711074362622
Número del fabricante 15379-869-66 W32L36
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste moderno y ceñido
  • Costuras dobles en las piernas
  • La cintura baja con ajuste tope asegura que el pantalón se mantenga al día con todos los movimientos del cuerpo
  • Bolsillo trasero derecho con cremallera y
  • bolsa adicional

Característica:

  • Costuras dobles en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros
  • Bolsillo trasero derecho con bolsa adicional
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 410 g/m²
  • Tejido denim.
  • Longitud del paso: 91 cm / 36 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 91 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal