Racor en T «universal corto», drhb. 1/4, manguera 6

Número de artículo: 153310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 153310
EAN / GTIN 4047322608206
Número del fabricante 153310
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T «universal corto», giratorio, 1/4, Schl-A-Ø 6, estanqueidad cónica, presión de trabajo de -0,99 a 20 bar, latón niquelado. Las conexiones rápidas de la serie «universal short» hacen honor a su nombre y sirven para conectar y montar mangueras de forma rápida y sencilla. La rosca cónica hermética ofrece un alto grado de flexibilidad, ya que es compatible tanto con roscas cónicas como cilíndricas. Se pueden utilizar una gran variedad de tipos de roscas (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) según las normas ISO 7.1 e ISO 228. Los tiempos de montaje más cortos se deben a la longitud reducida de la rosca. La menor distancia entre los orificios, conseguida gracias a la reducción del ancho de llave, permite el montaje en espacios reducidos. De este modo se ahorra tiempo y espacio. El sellado completo también está garantizado en superficies irregulares, como por ejemplo inclinadas, cóncavas o convexas, y con diferentes radios y biseles. La geometría especial de la junta permite aplicaciones de vacío. Campos de aplicación: Automatización neumática, industria automovilística, industria textil y del embalaje, circuitos de aire comprimido, aplicaciones de vacío.

Característica:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 23,5 mm
  • Anchura llave: 15 mm
  • Serie: universal corto
  • Medium: Aire comprimido, agua
  • Rosca: 1/4 AG
  • Lösering: POM
  • Material: Latón niquelado
  • Pinza de sujeción: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, textil y embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,99 bar
  • Manguera recomendada: PA, PU, PTFE
  • para Ø exterior de manguera: 6 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra