Racor roscado para manguera neumática de PVC 10x12, 5, G 1/2

Número de artículo: 152990
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 152990
EAN / GTIN 4047322607445
Número del fabricante 152990
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado para tubo neumático de PVC 10x12, 5, aluminio, temperatura: -10 °C a 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/2.

Característica:

  • L: 36,5 mm
  • L1: 19,5 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Medium: Aire
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Aluminio
  • para manguera de PVC: 10x12,5
  • Presión de trabajo máx.: 15 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C