Racor roscado para manguera neumática de PVC 6x8, 2, G 3/8

Número de artículo: 152985
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 152985
EAN / GTIN 4047322607384
Número del fabricante 152985
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado para manguera neumática de PVC 6x8, 2, aluminio/plástico, temperatura: -10 °C a 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 3/8.

Característica:

  • L: 29,0 mm
  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Anchura llave: 19 mm
  • SW 1: 15 mm
  • Medium: Aire
  • Rosca: G 3/8
  • Material: Aluminio / Plástico
  • para manguera de PVC: 6x8,2
  • Presión de trabajo máx.: 15 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C