Cabezal de taladrado y fresado axial, Portaherramientas de expansión hidráulica Ø 20 Artículo de seguimiento: (MNR) 229460

Número de artículo: 152630
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
Número de artículo 152630
EAN / GTIN 4069739167411
Número del fabricante 40.3020HYDG300IK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, VDI30, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.3020HYDG300IK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 68
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 20 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 83,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 83,5 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Hidroexpansión Ø 20,0
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura