Enrollador de manguera, aire comprimido, manguera de PU ø 13, 5x9, 5, R 3/8 AG, 14 m

Número de artículo: 152313
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 152313
EAN / GTIN 4047322600729
Número del fabricante 152313
Número L L00970 2524
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Enrollador de manguera, aire comprimido, manguera de PU ø 13, 5x9, 5, R 3/8 AG, temperatura de funcionamiento -20 °C a 60 °C, PN máx. 16 bar, longitud de manguera 14. Para un montaje sencillo en pared o techo. Carcasa resistente a los golpes, sólida y cerrada de POM y manguera de poliuretano ligera, resistente y resistente al aceite. Incluye manguera de alimentación de 2 m.

Característica:

  • A: 490,0 mm
  • An: 409,0 mm
  • Tubo: poliuretano reforzado con tejido
  • Diámetro del tubo: 9,5x13,5 mm
  • Longitud del tubo: 14 m
  • capacidad de giro: 180 °
  • Intervalo de aplicación: para aire comprimido
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C