Racor roscado en L «Serie azul» con cierre automático, R 1/4 exterior

Número de artículo: 151479
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 151479
EAN / GTIN 4047322593359
Número del fabricante 151479
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor rápido en L «Serie azul» con cierre automático, R 1/4 exterior para manguera con diámetro exterior de 10 mm, pmax. 10 bar, plástico / latón niquelado. Principio de funcionamiento de un acoplamiento: El suministro de aire comprimido se corta por completo en cuanto se desconecta la manguera del conector. El flujo solo está garantizado cuando el tubo está bien enchufado. Atención: Suelte la manguera sin presión y sujete el extremo de la manguera en la conexión enchufable al soltarla para evitar lesiones por el «efecto látigo».

Característica:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: R 1/4 AG
  • Lösering: Plástico azul
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: 0 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 10 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C