Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-25 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 151-222
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 151-222
EAN / GTIN 4946368022307
Número del fabricante 151-222
Número L L40010 8759
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro incorporado en versión estándar de tamaño medio le ofrece las siguientes ventajas: Diámetro del husillo 8 mm Versión muy robusta con o sin carraca

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Valor de graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica