Cabezal de fresa de disco, mandril de fresado Ø 16

Número de artículo: 150885
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 150885
EAN / GTIN 4069739161792
Número del fabricante 64.2516G200RI2TKWZ60MB43
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, VDI25, cabezal de fresado de disco, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 64.2516G200RI2TKWZ60MB43
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 195,1
  • Máx. Par de giro (TQX): 20 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 2:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 96 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 70 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Mandril de fresado Ø16 (ranura longitudinal y transversal)
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura