Pantalón ´´Pirata´´ X1500 C44

Número de artículo: 150113109900C44
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
Color schwarz
Talla de confección DE 44
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 150113109900C44
EAN / GTIN 7330509417805
Número del fabricante 150113109900C44
Número L L00980 101418
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, lona, 270 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla reforzado con CORDURA® extra ancho con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos delanteros angulares
Bolsillos para clavos - con soportes para herramientas, se pueden meter dentro del pantalón
Bolsillo para piernas con bolsillos dobles con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla. Bolsillo de muslo con cremallera

Detalles
Bucle de martillo lateral
Bragueta de botón
Bolsillo de identificación extraíble
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas, Costura de entrepierna reforzada
Dos trabillas de cinturón en los laterales con un botón para el bucle de martillo, una trabilla de cinturón con anillo en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda

Funcionalidad
Rodillas precurvadas

Reforzamiento
Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para regla, bolsillos de pernera, muslos y rodillas

Descripción:

  • Ajuste su vestimenta a las condiciones meteorológicas
  • Nuestros duraderos pantalones pirata 1501 tienen perneras de 3/4 de longitud en una acogedora calidad lavada
  • Bolsillo para regla plegable reforzado con bolsillo para bolígrafo y doble soporte para cuchillos, un bolsillo en el muslo y bolsillos reforzados CORDURA® para protector de rodillas, con dos opciones de colocación del protector de rodillas

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032