Cabeza micrométrica, modelo medio estándar, 0-1", dispositivo de bloqueo, sin carraca

Número de artículo: 150-217-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 150-217-10
EAN / GTIN 4946368862620
Número del fabricante 150-217-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se trata de un cabezal micrométrico estándar de tamaño medio que le ofrece las siguientes ventajas Mango de sujeción cilíndrico y superficie de medición plana o esférica Con superficie de medición con punta de carburo.

Característica:

Pulgada/Métrica
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Graduación: 0,5 mm
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Exactitud: ±0,004″.

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra