Cabezal de fresa de disco, mandril de fresado Ø 16

Número de artículo: 149971
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
Número de artículo 149971
EAN / GTIN 4069739158136
Número del fabricante 64.4016CTXRLI2TKWZ70MB75
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, VDI40, cabezal de fresado de disco, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 64.4016CTXRLI2TKWZ70MB75
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 233,9
  • Longitud de voladizo (LPR): 139 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 105 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Mandril de fresado Ø16 (ranura longitudinal y transversal)
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480