Pantalón de trabajo APC 2 Multinorm Azul Marino Inherente/Amarillo Alta Visibilidad C54

Número de artículo: 149115128933C54
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 149115128933C54
EAN / GTIN 7330509934487
Número del fabricante 149115128933C54
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Pantalón confeccionado en un material suave, flexible y duradero con un fino forro en la parte delantera. En las zonas revestidas, los pantalones están homologados para la clase superior de protección contra fallos de arco APC 2. Muchas soluciones de bolsas inteligentes que cumplen los requisitos de certificación. Se trata de una prenda sin metal, con botones de presión de plástico y cremallera. Certificado según EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 donde esté revestido), EN 13034.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra