Cabeza micrométrica, punta de carburo, 0-0,5", escala inversa

Número de artículo: 149-831-10
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 149-831-10
EAN / GTIN 4946368862545
Número del fabricante 149-831-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este pequeño cabezal micrométrico con superficies de medición de metal duro, le ofrece las siguientes ventajas: Vástago de sujeción con tuerca de sujeción y una superficie de contacto plana o esférica Husillo con punta de carburo.

Característica:

ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Graduación: 0,5 mm
Exactitud: ±0,004″.
Pulgada/Métrica
Graduación: 0,001″/0,02 mm