Racor en T «Serie azul» mini, giratorio, G 1/8

Número de artículo: 148848
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 148848
EAN / GTIN 4047322582858
Número del fabricante 148848
Número L L00970 135807
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T «Serie azul» mini, giratorio, G 1/8 para tubo exterior Ø 6 mm, pmax 10 bar, plástico / latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado en una miniserie que ahorra espacio.

Característica:

  • L1: 32,8 mm
  • L2: 19,8 mm
  • Anchura llave: 10 mm
  • Serie: Serie azul mini
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 6 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C