Soporte para herramientas con carraca, Totalmente de acero, Longitud total: 85mm

Número de artículo: 148701 85
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9.007 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Totalmente de acero
Abertura de sujeción □ 2,5 mm - 5,5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M3 − M10
Mordazas de recambio n.° 148712 tam. 85
Longitud total 85 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631
Número del fabricante 148701 85
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras centradas y en ambos extremos para enclavar la esfera de retención. Soporte con recubrimiento de acero inoxidable. Carraca convertible para paso a la izquierda, a la derecha o fija. Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Mordazas de sujeción fresadas y templadas para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

Aplicación:

Apropiado para cortes de rosca en zonas de difícil acceso.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.

Descargas y documentos

Productos adecuados