Racor reductor, junta, tuerca M14x1, 5 i, acero inoxidable, Ø8x6, FKM

Número de artículo: 148660
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 148660
EAN / GTIN 4047322803991
Número del fabricante 148660
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor reductor, cono de estanqueidad, tuerca M14x1,5 i., Ø exterior del tubo 1 8 mm, Ø exterior del tubo 2 6 mm, PN máx. 315 bar, ES 1.4571, FKM. Versión con rosca cilíndrica y junta de FKM. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.