Válvula magnética de 2/2 vías, acero inoxidable, NC, control directo, 24 V CC, G 1/2, PN 0-6 bar, PTFE

Número de artículo: 148557
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 148557
EAN / GTIN 4047322802963
Número del fabricante 148557
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula magnética de 2/2 vías, acero inoxidable, NC, control directo, 24 V CC, temperatura del fluido -10 °C - 160 °C, G 1/2, PN 0 - 6 bar, PTFE. La serie estándar en las versiones
- control directo
- precontrolado
Conector según ISO 4400
Temperatura máxima del medio: 160 °C.