Cabeza micrométrica, tornillo de fijación, 0-0,25", tuerca de apriete.

Número de artículo: 148-327-10
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 148-327-10
EAN / GTIN 4946368862194
Número del fabricante 148-327-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos cabezales micrométricos disponen de un tornillo de apriete moleteado para que pueda bloquear el husillo en cualquier posición.

Característica:

Graduación: 0,5 mm
Pulgada/Métrica
Graduación: 0,001″/0,02 mm
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Exactitud: ±0,004″.