Cabeza micrométrica, modelo muy pequeño, 0-6,5 mm, 0,01 mm, plana, escala inversa

Número de artículo: 148-209-10
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 148-209-10
EAN / GTIN 4946368861845
Número del fabricante 148-209-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos cabezales micrométricos muy pequeños pueden integrarse fácilmente en las máquinas y le ofrecen las siguientes ventajas: Vástago de sujeción cilíndrico y extremo de husillo plano Acero templado en la superficie de medición.

Característica:

Graduación: 0,5 mm
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Exactitud: ±0,004″.