0,1 mm/rev. paso de husillo, 0-6,5 mm, tuerca de sujeción

Número de artículo: 148-143-10
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 148-143-10
EAN / GTIN 4946368861678
Número del fabricante 148-143-10
Número L L40010 14588
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos cabezales micrométricos con un avance de husillo muy fino de 0,1 mm/rev le ofrecen las siguientes ventajas: Cabezales micrométricos en miniatura con un paso extremadamente pequeño de 0,1 mm Ideales para un ajuste muy fino, por ejemplo, en instrumentos científicos.

Característica:

Graduación: 0,5 mm
Exactitud: ±0,004″.
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm

Productos adecuados