Descripción:
Reduttore de presión para botellas, presión de botella 200 bar para gases inflamables, con caudalímetro, tipo de gas: Gas de formación, medidor de caudal 0 - 30 l/min. Modelo de una etapa en latón prensado según DIN EN ISO 2503, con válvula de cierre y válvula de seguridad, así como un manómetro para el contenido de la botella y otro para la presión de trabajo. Los reductores de presión para botellas sirven para reducir la presión de un gas licuado y disuelto, comprimido en una botella con una presión de llenado/presión inicial determinada, a una presión posterior/sobrepresión mucho más baja y lo más constante posible, independientemente de las fluctuaciones de la presión inicial y del caudal. Los reductores de presión para botellas con conexión a botellas de gas son adecuados para reducir la presión de diferentes gases. Cuentan con la homologación DIN EN ISO 2503 para los campos de aplicación de soldadura, corte y procesos afines. Las conexiones se han realizado según la norma DIN 477.
Característica:
- Tipo de gas: gas de formación
- Carcasa: Latón prensado
- Intervalo de indicador: 0 - 300/400 bar
- Conexión para botellas: W21,8x1/14 LH
- Medidor de cantidad máx.: 30 l/min
- Medidor de cantidad mín.: 0 l/min