Manguera de goma maciza para taller «BluBird», Ø15,5x9,5, 20 bar, juego de 20 m

Número de artículo: 146499
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 146499
EAN / GTIN 4047322781619
Número del fabricante 146499
Número L L00970 142569
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de goma maciza para taller «BluBird», Ø de manguera 15,5 x 9,5, rango de temperatura de -45 °C a 85 °C, máx. 20 bar, rosca G 3/8, juego de 20 m. Manguera altamente flexible con empuñadura de plástico de cuatro dedos y dos roscas interiores G 3/8 para aplicaciones de aire comprimido en talleres (suministro de aire comprimido para herramientas neumáticas, equipamiento de estaciones de montaje, etc.). La inserción uniforme del tejido garantiza una alta resistencia a la presión, una excelente manipulación, una gran resistencia mecánica y una excelente adhesión del compuesto. La alta resistencia a los rayos UV y al ozono también contribuye a la durabilidad y seguridad de la manguera. Resistente a grasas ligeras, aceite y gasóleo. Gracias a la combinación de caucho macizo y refuerzo textil, la manguera es además muy ligera.