3/3 Racor roscado para manguera G3/4x13, tuerca de unión, junta plana, diseño ligero, latón

Número de artículo: 146207
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 146207
EAN / GTIN 4047322581011
Número del fabricante 146207
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

3/3 racor roscado para tubo flexible, G 3/4 x 13 mm, tuerca de unión, junta plana, versión ligera, latón pulido.

Característica:

  • D: 41,3 mm
  • L1: 61,1 mm
  • L2: 24,0 mm
  • Rosca: G 3/4
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: 13 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C