3/3 Racor roscado para manguera, G11/4x25, tuerca de unión, junta plana, diseño resistente, latón

Número de artículo: 146202
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 146202
EAN / GTIN 4047322580960
Número del fabricante 146202
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

3/3 racor roscado para manguera, G 1 1/4 x 25 mm, tuerca de unión, junta plana, ejecución pesada, latón pulido.

Característica:

  • D: 66,0 mm
  • L1: 103,7 mm
  • L2: 40,0 mm
  • Rosca: G 1 1/4
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: 25 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C