Remachadora neumática-hidráulica TAURUS 6, 1 unidad

Número de artículo: 1458022
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1458022
EAN / GTIN 4007081047432
Número del fabricante 1458022
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAURUS 6 Unidad básica

Área de trabajo
  • Coloca remaches ciegos de más de 6,4 mm de diámetro en todos los materiales y pernos de anillo de cierre con los correspondientes módulos de cabeza de tracción.
Datos técnicos
  • Peso: 3,4 kg
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consumo de aire: aprox. 6,9 ltr. por remache
  • Fuerza de remachado: 50.000 N a 7 bar
  • Carrera de aparato: 15 mm
Equipamiento
  • 1 botella de aceite hidráulico 100 ml
  • 1 depósito de aceite de recambio
  • Manual de instrucciones con lista de piezas de repuesto
Los aparatos de colocación de remaches ciegos neumáticos e hidráulicos de cubren casi cualquier aplicación de forma ideal.
Su diseño económico, su perfecta manejabilidad y sus accesorios bien pensados hacen que la serie TAURUS sea única y flexible.

01 Principio modular
  • Muchas piezas iguales: pocas piezas de repuesto y mantenimiento sencillo
  • Adaptación flexible a nuevas aplicaciones
02 Rendimiento
  • Elevada fuerza de remachado con poco peso
  • Ciclo de trabajo rápido
  • Elevación optimizada para toda la serie
03 Mecanismo de agarre patentado
  • Mordazas de agarre guiadas y presión neumática
  • Agarre seguro y antideslizante de los vástagos de remache
  • Un modelo para todas las dimensiones
  • Vida útil extremadamente larga
04 Economía / Ecología
  • Consumo de aire comprimido reducido gracias al doble uso: Colocación del remache y aspiración del vástago sobrante
  • Máxima rentabilidad y bajo impacto medioambiental
  • Aspiración conectable mediante interruptor deslizante bloqueable
05 Comodidad de trabajo / seguridad
  • Empuñadura engomada y ergonómica
  • Centro de gravedad equilibrado
  • Baja vibración y amortiguación de ruidos
  • Recipiente colector de vástagos con deflector de aire giratorio
  • Válvula de sobrepresión que evita la sobrecarga
  • Muy bajo retroceso
  • No se expulsa el vástago de remachado cuando el recipiente colector está desenroscado

Característica:

  • Peso: 4,42 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 50000 N
  • Longitud: 430 mm
  • Altura: 135 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra