Remachadora neumática-hidráulica TAURUS 5, 1 unidad

Número de artículo: 1458002
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 1458002
EAN / GTIN 4007081047425
Número del fabricante 1458002
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAURUS 5 Unidad básica

Área de trabajo
  • Coloca remaches ciegos de más de 6,4 mm de diámetro en todos los materiales y pernos de anillo de cierre con los correspondientes módulos de cabeza de tracción.
Datos técnicos
  • Peso: 3,4 kg
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Consumo de aire: aprox. 6,9 ltr. por remache
  • Fuerza de remachado: 42.000 N a 7 bar
  • Carrera de aparato: 17 mm
Equipamiento
  • 1 botella de aceite hidráulico 100 ml
  • 1 depósito de aceite de recambio
  • Manual de instrucciones con lista de piezas de repuesto
Los aparatos de colocación de remaches ciegos neumáticos e hidráulicos de cubren casi cualquier aplicación de forma ideal.
Su diseño económico, su perfecta manejabilidad y sus accesorios bien pensados hacen que la serie TAURUS sea única y flexible.

01 Principio modular
  • Muchas piezas iguales: pocas piezas de repuesto y mantenimiento sencillo
  • Adaptación flexible a nuevas aplicaciones
02 Rendimiento
  • Elevada fuerza de remachado con poco peso
  • Ciclo de trabajo rápido
  • Elevación optimizada para toda la serie
03 Mecanismo de agarre patentado
  • Mordazas de agarre guiadas y presión neumática
  • Agarre seguro y antideslizante de los vástagos de remache
  • Un modelo para todas las dimensiones
  • Vida útil extremadamente larga
04 Economía / Ecología
  • Consumo de aire comprimido reducido gracias al doble uso: Colocación del remache y aspiración del vástago sobrante
  • Máxima rentabilidad y bajo impacto medioambiental
  • Aspiración conectable mediante interruptor deslizante bloqueable
05 Comodidad de trabajo / seguridad
  • Empuñadura engomada y ergonómica
  • Centro de gravedad equilibrado
  • Baja vibración y amortiguación de ruidos
  • Recipiente colector de vástagos con deflector de aire giratorio
  • Válvula de sobrepresión que evita la sobrecarga
  • Muy bajo retroceso
  • No se expulsa el vástago de remachado cuando el recipiente colector está desenroscado

Característica:

  • Peso: 4,2 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 42000 N
  • Longitud: 430 mm
  • Altura: 135 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados