Remaches ciegos PolyGrip aluminio/acero inoxidable 4,8 x 15 cabeza plana redonda RAL 5010 azul genciana, 500 unidades

Número de artículo: 1456060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1456060
EAN / GTIN 4007081929684
Número del fabricante 1456060
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos de color: visualmente atractivos con protección anticorrosión adicional.
Los remaches ciegos también están disponibles en versiones de color para la conexión visualmente atractiva de componentes de color. Para garantizar la mayor durabilidad posible, los remaches huecos se recubren con una pintura bicomponente a base de resina epoxi mediante un proceso de esmaltado al horno. Además de las ventajas puramente visuales de poder unir componentes de colores de forma atractiva, la capa de pintura también ofrece protección adicional contra la corrosión. Las piezas remachadas de aluminio son las más adecuadas para este proceso. Los remaches ciegos están disponibles en los colores RAL estándar. Los remaches ciegos pintados en acero y otros colores RAL y especiales también están disponibles bajo pedido. Son posibles ligeras desviaciones y cambios de color debidos a influencias ambientales, como la radiación UV.

Otro método para colorear los remaches ciegos y protegerlos contra la corrosión es el anodizado. Los remaches ciegos se anodizan mediante el proceso de ácido sulfúrico en corriente continua. El término anodizado hace referencia a la oxidación electrolítica del aluminio. El anodizado real es inicialmente incoloro. A continuación, se consigue el resultado cromático deseado mediante la aplicación de una segunda capa con sales metálicas. Aunque el anodizado es el proceso más complejo para fabricar remaches ciegos de color, también es más duradero. También se pueden solicitar remaches ciegos anodizados.

La gama de remaches ciegos de colores comprende 16 colores RAL en diez dimensiones cada uno. Los remaches ciegos se fabrican mediante el proceso de tambor lacado en húmedo. Los colores son similares a los colores RAL.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 4,9 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 11 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 4,5 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero inoxidable A2
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 4,5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 11 mm
  • Diámetro de la cabeza: 9,5 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra