Remache ciego A4 acero inoxidable cabeza plana redonda 3 x 10, 500 piezas

Número de artículo: 1455532
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1455532
EAN / GTIN 4007081480024
Número del fabricante 1455532
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Los remaches ciegos garantizan una unión permanentemente segura de distintos materiales, incluso los delicados. Gracias a su rentabilidad y versatilidad, la tecnología de remaches ciegos de la empresa se ha convertido en parte integrante de muchas producciones industriales modernas en las que se requiere tecnología de fijación. Combina ventajas como la superación de la accesibilidad restringida a los componentes, la unión permanentemente segura de una amplia variedad de materiales, incluidos los sensibles, e incluso la documentación del proceso de fraguado si es necesario.
Técnicamente hablando, el remache ciego consta de dos componentes, el remache hueco y el vástago del remache. Aunque el componente siempre debe ser accesible por ambos lados al atornillarlo, remacharlo, autoperforarlo, etc., lo realmente especial del remache ciego es que sólo requiere acceso a un lado del componente. Durante el proceso de fijación, el vástago del remache se tira con las mordazas de la herramienta de fijación, deformando el remache hueco hasta que queda firmemente asentado en el componente. Finalmente, el vástago del remache se rompe en el punto previsto, el punto de rotura predeterminado, y el vástago restante puede reciclarse. El vástago remanente es la parte del vástago que permanece en el remache hueco y que puede asumir una función de fijación adicional dependiendo de la aplicación.
La fijación perfecta para cada aplicación, ya que los remaches ciegos están disponibles en una amplia variedad de diseños, materiales, formas, longitudes y colores. En función de la tarea que deba realizar un remache ciego, puede elegir entre un modelo estándar disponible en stock o un remache ciego especialmente diseñado para una aplicación específica. Una regla práctica para determinar la longitud del vástago del remache es la siguiente: Grosor del material + diámetro del vástago del remache = longitud del vástago del remache

Remaches ciegos - Terminología:
  • El remache ciego consta de dos partes: el remache hueco y el vástago del remache.
  • El remache hueco está formado por la cabeza de colocación y el vástago del remache hueco
  • El cabezal de engaste está situado en el lado de procesado y es de diámetro y forma variables. Está disponible en versiones de cabeza redonda plana, cabeza avellanada y cabeza grande.
  • El vástago del remache está disponible en diferentes longitudes en función del grosor del material a remachar.
  • El vástago del remache es el encargado de deformarlo. Contiene el punto de ruptura predeterminado. Aquí, el vástago se desprende después de que el remache se haya formado por completo.
  • El vástago de remache residual es la parte del vástago de remache que permanece en el remache hueco. El vástago restante es la parte del vástago del remache que se arranca del remache colocado utilizando una herramienta de colocación de remaches ciegos.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 3,1 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 6,5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 5 mm
  • Material de la funda: Acero inoxidable A4 - Nº 1.4578
  • Material del bolígrafo: Acero inoxidable A4
  • posible propagación: No
  • Longitud: 92 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 6,5 mm
  • Diámetro de la cabeza: 6,5 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra